Beli zipper bag di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bagus Zipperbag with PouchDeskripsi:Bagus ZipperBag - Double Zipper adalah kantong penyimpan makanan yang mempunyai rel penutup GANDA dengan daya lekat kuat. Produk ini terbuat dari bahan plastik yang ramah lingkungan dan aman bagi makanan (food grade). Nama Bahan Baku : Polyethylene Plastic Resin 0.09mm. - Bentuk kantong yang melebar (4cm dan 6cm) di bagian bawahnya. - Lebih TEBAL sehingga cocok dan kuat untuk menyimpan berbagai macam barang anda - Bahan plastik dengan BPA FREE yang aman untuk makanan (food grade) dan tidak beracun.
- Bambi PP Zipper Bag Folio Jaring (F4)Deskripsi:Bambi Zipper Bag Net 5521 untuk menyimpan dokumen hingga ukuran Folio. Cocok untuk menyimpan dokumen pada saat berpergian.atribut:
- Size: Folio
- Kenko Map Zipper PVCDeskripsi:Kenko PVC zipper bag/tas dokumen dengan sleting
- TRUSCO Plastic Bag with ZipperDeskripsi:-Because it comes with a zipper, it is optimum for the classification of accessories and protection of parts, etc.-Transparent type, contents are easy to see. -Storage and management of parts and others.
- Bambi Map Plastik Zipper A4 dengan Zipper BesiDeskripsi:Zipper Pocket with Metal Head PVC Semi Transparent, A4atribut:
- Size: A4
- AS ONE Zipper Bagatribut:
- Material: PE (Polyethylene)
- Ruzpack Zipper Bag Frosted Pouch (Plastik Klip)atribut:
- Thickness (micron): 200
- Tolerance (cm): ±1
- Bambi Map Tenteng Zipper PP A4Deskripsi:School Bag 5822, untuk pelajar yang ingin tampil lebih simple dan menyimpan alat tulis lebih rapi, sangat cocok digunakan ke tempat les, sekolah dan kegiatan extrakurikuler lainnya. Memiliki warna yang cerah & mudah dibawa kemana-mana.atribut:
- Size: A4
- Klip Plastik Zipper Bag (Plastik Klip)atribut:
- Color: Transparent
- Size Tolerance (cm): ±0.5
- Bambi Zipper Carry Folder (Map Zip)atribut:
- Size: Folio
- Color: Blue
- Bambi Plastic Zipper Folder A5 (Map Plastik Zipper)Deskripsi:Zipper Pocket P.V.C Transparent 0.30mm; A5 Pocket Size : 18cm x 24cmatribut:
- Size: A5
- Bag Size: 180 x 240 mm
- Bambi Map Plastik Zipper Folio F4Deskripsi:Zipper Pocket P.V.C Transparant 0.30mm; FolioPocket Size : 27cm x 39.5cmatribut:
- Size: Folio
- Bag Size (mm): 270x395
- Bambi Map Tenteng Zipper PP Folio F4atribut:
- Size: Folio
- Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip)atribut:
- Material: LDPE
- Ruzpack Zipper Bag Transparant Pouch (Plastik Klip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 120 ±5%
- Tolerance (cm): ±1
- OneMed Zipper BagDeskripsi:Zipper bag yang dapat digunakan untuk menyimpan masker
- Daimaru Zipper Bag (Plastik Klip)atribut:
- Color: Transparent
- TRUSCO Plastic Bag with Zipper (with Heading Frame) (Plastik Klip)atribut:
- Thickness (mm): 0.04
- Length (mm): 120
- Width (mm): 85
Daftar Harga zipper bag Terbaru June 2026
| Bagus Zipperbag with Pouch | Rp60.900 |
| Bambi PP Zipper Bag Folio Jaring (F4) | Rp60.900 |
| Kenko Map Zipper PVC | Rp13.900 |
| TRUSCO Plastic Bag with Zipper | Rp93.900 |
| Bambi Map Plastik Zipper A4 dengan Zipper Besi | Rp34.900 |
| Deli Map Zipper | Rp6.900 |
| AS ONE Zipper Bag | Rp19.900 |
| Ruzpack Zipper Bag Frosted Pouch (Plastik Klip) | Rp66.900 |
| Bambi Map Tenteng Zipper PP A4 | Rp86.900 |
| Klip Plastik Zipper Bag (Plastik Klip) | Rp11.900 |
Data diperbarui pada 13/06/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/akP102266380-2.jpg)





/nzP111130863-1.jpg)

/27P103750079-1.jpg)
/P101548401-1.jpg)
/czP102150467-2.jpg)


/a0P105397360-2.jpg)
/ohP111130881-1.jpg)

/21P108232073-1.jpg)
%20(Plastik%20Klip)/P102183052-1.jpg)